ENSTO - Ajastin Ensto Intro - W11030-20AWW 30M/16A IP44 PP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aika-asetus - 0...30 min
Kokoonpano - peruselementti
Malli / Tyyppi - mekaaninen
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677341700
Sähkönumero
2621144
Toimittajan tuotenumero
W11030-20AWWFI
Tukkuerä
1
Aika-asetus:
0...30 min
Kokoonpano:
peruselementti
Malli / Tyyppi:
mekaaninen
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Moduulien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Puolijohdelähdöllä:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kiertokytkimet 16A/250V sisältävät kojeen ja keskiölevyn. Mekaanisten ajastimien kuormitettavuus 2x16A/250V. Kotelointiluokka uppotuotteissa IP21 ja pinta-asennettavissa tuotteissa IP44.