ENSTO - Alaosa Cubo C polykarbonaatti - CPCF 202010 B

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Alaosa Cubo C polykarbonaatti - CPCF 202010 B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 200 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 200 mm

  • Soveltuu kattolevyksi - kyllä

  • Soveltuu pohjalevyksi - ei

  • Pintamateriaali - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 18 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

43 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677171697

Sähkönumero

3443751

Toimittajan tuotenumero

CPCF202010B

Tukkuerä

18

Soveltuu kotelosyvyydelle:

200 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

200 mm

Soveltuu kattolevyksi:

kyllä

Soveltuu pohjalevyksi:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Materiaali:

muovi

Ilmanpoistolla:

ei

RAL-numero:

7035

Kaapelin läpivienti:

kyllä

Leveys:

200 mm

Korkeus:

200 mm

Syvyys:

100 mm

Väri:

harmaa

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 200 x 200 x 102 mm, laippa-aihiot, PC, sis. asennusruuvit

Ensto Cubo C -kestomuovikoteloiden lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan