ENSTO - Alasottoputki - U800N Al Alasottopylväs AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pylvään muoto - muu
Pylvään korkeus - 2100...2100 mm
Kannen leveys - 45 mm
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Osastojen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269326441
Sähkönumero
1468529
Toimittajan tuotenumero
MP-U800N
Tukkuerä
1
Pylvään muoto:
muu
Pylvään korkeus:
2100...2100 mm
Kannen leveys:
45 mm
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Osastojen lukumäärä:
1
Siirreltävä:
kyllä
Kiinnitystapa:
jalusta
Kaapeliläpivienti:
ylhäällä
Käytettävissä olevien kansien lukumäärä:
1
Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:
kyllä
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
alumiini
Pylvään pinnoite:
anodisoitu
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
muu
Pylvään RAL-numero:
0
Kannen materiaali:
muu
Kannen pinnoite:
anodisoitu
Alasottopylväs asennetaan vapaasti seisovana jalustaan. Vakiomalliston viimeistelyinä valkoinen pulverimaali sekä anodisoitu. Muut värit tilauksesta.

ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


