ENSTO - Alasvalo Velox - ALSD168NP IP20 14W 830/840 VA
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 14 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
318 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438389008128
Sähkönumero
4103427
Toimittajan tuotenumero
ALSD168NP/DW
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
14 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
valkoinen
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1080...1080 lm
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
39 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
168 mm
Pituus:
168 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.92
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...30 °C
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.4
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
96
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
154
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Kiinteä korkeus:
0...0 mm
Upotusleveys:
0...0 mm
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP20
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
15 %
Valaisimen valotehokkuus:
77...77 lm/W
Upotuspituus:
0...0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Velox Paneeli on sulautuva, alasvalosarja erilaisilla asennus- ja kokovaihtoehdoilla (Pinta- ja uppoasennus), (pyöreät versiot 117?,180? ja 240?) ja (neliskanttiset versiot 168x168). Rungon värivaihtoehtoina valkoinen (RAL9016) tai harmaa (RAL9006). Ohjausvaihtoehdot on/off, DALI (ED) ja vaihekulmahimmennys. Valovirtavaihtoehdot 500lm-820lm-1080lm-1170lm, valittava värilämpötila (DW)
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


