ENSTO - Anturi - ECOA901 lumi- ja jäätunnistin
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tekniikka - muu
Mittapisteiden lukumäärä - 2
Sisältää asennustarvikkeet - kyllä
Putkiasennus mahdollinen - ei
Nesteille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677630873
Sähkönumero
2621321
Toimittajan tuotenumero
ECOA901
Tukkuerä
1
Tekniikka:
muu
Mittapisteiden lukumäärä:
2
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Nesteille:
ei
Soveltuu kaasuille:
ei
Kotelolla:
ei
Kaapelin pituus:
15 m
CO2 mittaus:
ei
Anturin tyyppi:
muu
Toleranssi:
5 %
Bluetooth:
ei
Teholähteen tyyppi:
virtajohto
Mitoitussyöttöjännite, DC:
0...10 V
Käyttöpaikka:
ulkona
Lämpötilamittausalue:
-20...30 °C
Seinäasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Soveltuu ilmalle:
ei
Suojavaruste:
muu
Sensori kotelon sisällä:
kyllä
Sensori kotelon ulkopuolella:
ei
Kiinteä anturijohto:
kyllä
Elementin materiaali:
ruostumaton teräs
Aktiivinen lämpötilamittaus:
kyllä
Passiivinen lämpötilamittaus:
ei
Keskimääräisen lämpötilan mittaus:
ei
VOC mittaus:
ei
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Entalpia mittaus:
ei
Kastepisteen mittaus:
ei
Hiukkasmittaus (PM):
ei
Mittausalueiden lukumäärä:
1
Offset asetusmahdollisuus:
ei
Trendien seuranta:
ei
Virhelokin mahdollisuus:
ei
Potentiometri säätönupilla:
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
MP (Multi Point) tuettu protokolla:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
LoRa teknologia:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Valmiustila-painike:
ei
Langaton:
ei
Sisältää näytön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Käänteisen napaisuuden suojauksella:
ei
Lähtevien signaalien lukumäärä:
2
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 5 V:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 10 V:
0
Lähtöjen lukumäärä 2 V ... 10 V:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 mA ... 20 mA:
0
Signaaliulostulojen määrä 4 mA ... 20 mA:
0
Käyttölämpötila:
-40...50 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Rungon väri:
harmaa
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Lämmitettävää lumi- ja jäätunnistinta käytetään ECO900 ohjauslaitteessa maa-alueiden sulanapitoon. Tunnistin pitää asentaa lämmitettävän alueen ulkopuolelle. Se lämpenee n.+ 4°C asteeseen ja havaitsee kosteutena ja lämpötilana, jos lämmitettävän alueen ulkopuolella on jäätä tai lunta, tai sitä sataa lisää. Sulanapitoon sopivat antureiden arvot valitaan ECO900 ohjauslaitteesta.


