ENSTO - Apukoskettimet - KSA11

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Apukoskettimet - KSA11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - sivusta asennettava

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677170171

Sähkönumero

3635295

Toimittajan tuotenumero

KSA11

Tukkuerä

50

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

sivusta asennettava

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Avautuva + sulkeutuva apukosketin, 16 A, oviasennettaville kytkimille



Ensto Compact -kytkinten lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan