ENSTO - Asennuskanava DUCTEL - Al 32x6mm 3m AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 32 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Väri - muu
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318071
Sähkönumero
1420686
Toimittajan tuotenumero
MP-TBA22-1
Tukkuerä
12
Leveys:
32 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ductel Twist Alumiini pienkanavan kansi, HAR
Kannet
Pienkanavia käytetään johtoteinä kohteissa, joissa ei ole rasiointitarvetta. DUCTEL Twist pienkanavat soveltuvat mainiosti vaakakanavien syöttöreiteiksi. Seinään kiinnitettävien pienkanavien kaikki osat on valmistettu alumiinista. Runkojen ja kansien pituus 3m.
Kannet
Pienkanavia käytetään johtoteinä kohteissa, joissa ei ole rasiointitarvetta. DUCTEL Twist pienkanavat soveltuvat mainiosti vaakakanavien syöttöreiteiksi. Seinään kiinnitettävien pienkanavien kaikki osat on valmistettu alumiinista. Runkojen ja kansien pituus 3m.



