ENSTO - Asennuskanavan kansi DUCTEL - Al 80x20mm 3m VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennuskanavan kansi DUCTEL - Al 80x20mm 3m VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinnan suojaus:

märkälakattu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 80 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Malli / Tyyppi - sileä

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269318163

Sähkönumero

1420732

Toimittajan tuotenumero

MP-TB80-3

Tukkuerä

24

Leveys:

80 mm

Pituus:

3000 mm

Malli / Tyyppi:

sileä

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

märkälakattu

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

kyllä

Ductel Twist Alumiini johtokanavan kansi, VAL

Ductel kansi asennetaan helposti napsauttamalla se johtokanavaan tai kalusteettomaan pienkanavaan. Kansi katkaistaan sopivaan mittaan työmaalla. Varmista tyylikäs asennus käyttämällä Ensto eDuct kanavakalusteita, jolloin kannen leikkauspinta jää piiloon asennuskalusteen alle.