ENSTO - Asennuskisko Cubo S - DR 35090.4 35x100 l=100mm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - ei ole
Materiaali - teräs
Pituus - 100 mm
Korkeus - 7.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677156106
Sähkönumero
3443913
Toimittajan tuotenumero
DR35090.4
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
ei ole
Materiaali:
teräs
Pituus:
100 mm
Korkeus:
7.5 mm
Porausreiän keskitetty etäisyys:
90 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-kisko, pituus 100 mm, leveys 35 mm, DIN 46277/3, galvanoitu teräs
Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike. DIN-kisko, pituus 100 mm, leveys 35 mm, DIN 46277/3, galvanoitu teräs
Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike. DIN-kisko, pituus 100 mm, leveys 35 mm, DIN 46277/3, galvanoitu teräs


