ENSTO - Asennuslevy 143x246x1,5mm - HMP1626B CUBO H

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennuslevy 143x246x1,5mm - HMP1626B CUBO H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 143 mm

  • Leveys - 246 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677157646

Sähkönumero

3449939

Toimittajan tuotenumero

HMP1626B

Tukkuerä

0

Materiaali:

teräs

Korkeus:

143 mm

Leveys:

246 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy, koko 143 x 246 x 1,5 mm, galvanoitu teräs

Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan