ENSTO - Asennuslevy 214x585x1,5mm - HMP2360B CUBO H

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennuslevy 214x585x1,5mm - HMP2360B CUBO H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 214 mm

  • Leveys - 585 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677157714

Sähkönumero

3449951

Toimittajan tuotenumero

HMP2360B

Tukkuerä

0

Materiaali:

teräs

Korkeus:

214 mm

Leveys:

585 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy, koko 214 x 585 x 1,5 mm, galvanoitu teräs

Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan