ENSTO - Asennuslevy 293x385x1,5mm - HMP3140B CUBO H

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennuslevy 293x385x1,5mm - HMP3140B CUBO H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 293 mm

  • Leveys - 385 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677157721

Sähkönumero

3449952

Toimittajan tuotenumero

HMP3140B

Tukkuerä

0

Materiaali:

teräs

Korkeus:

293 mm

Leveys:

385 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy, koko 293 x 385 x 1,5 mm, galvanoitu teräs

Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan