Etusivu

ENSTO - Asennuslevy Al 300x170mm - NIP17 (XYHBA170)

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyn leveys - 350 mm

  • Levyn korkeus - 170 mm

  • Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269326830

Sähkönumero

1440152

Toimittajan tuotenumero

SYS-NIP17

Tukkuerä

10

Levyn leveys:

350 mm

Levyn korkeus:

170 mm

Malli / Tyyppi:

vaaka-/pystysuuntainen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Tikashyllyn alapintaan tuleva asennuskehys jossa 6 kpl 2-osaisia pidikkeitä ⌀10-11mm kaapeleille. Kiinnitetään c-pienaan mukana tulevilla suunnikasmuttereilla.