ENSTO - Asennuslevy Cubo C - OMP 2020

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennuslevy Cubo C - OMP 2020

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 160 mm

  • Leveys - 160 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677164675

Sähkönumero

3444955

Toimittajan tuotenumero

OMP2020

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Korkeus:

160 mm

Leveys:

160 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 160 x 160 x 1,5, galvanoitu teräs

Ensto Cubo O- ja C -kestomuovikoteloiden lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan