ENSTO - Asennuslevy Cubo C - OMP 2030
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 160 mm
Leveys - 260 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677164682
Sähkönumero
3444956
Toimittajan tuotenumero
OMP2030
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
160 mm
Leveys:
260 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Koko 160 x 260 x 1,5, galvanoitu teräs
Ensto Cubo O- ja C -kestomuovikoteloiden lisätarvike. Asennuslevy 160 x 260 x 1,5, galvanoitu teräs
Ensto Cubo O- ja C -kestomuovikoteloiden lisätarvike. Asennuslevy 160 x 260 x 1,5, galvanoitu teräs
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


