ENSTO - Asennuslevy Cubo C - OMP 3030

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennuslevy Cubo C - OMP 3030

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 260 mm

  • Leveys - 260 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677164705

Sähkönumero

3444959

Toimittajan tuotenumero

OMP3030

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Korkeus:

260 mm

Leveys:

260 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 260x 260 x 1,5 mm, galvanoitu teräs

Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan