ENSTO - Asennuslevy Cubo N - NGRMP4040

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennuslevy Cubo N - NGRMP4040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 360 mm

  • Leveys - 358 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100123857

Sähkönumero

3440982

Toimittajan tuotenumero

NGRMP4040

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Korkeus:

360 mm

Leveys:

358 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy, koko 360 x 358 x 4 mm, polyesteri

Ensto Cubo N- seinäkääppien lisätarvike. Asennuslevy, koko 360 x 358 x 4 mm, polyesteri

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan