ENSTO - Asennuslevy Cubo N - NGRMP4060

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennuslevy Cubo N - NGRMP4060

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 360 mm

  • Leveys - 558 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

33 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100123871

Sähkönumero

3440984

Toimittajan tuotenumero

NGRMP4060

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Korkeus:

360 mm

Leveys:

558 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy, koko 360 x 558 x 4 mm, polyesteri

Ensto Cubo N- seinäkääppien lisätarvike. Asennuslevy, koko 360 x 558 x 4 mm, polyesteri

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan