ENSTO - Asennuslevy Cubo N - NMP4040

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennuslevy Cubo N - NMP4040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 354 mm

  • Leveys - 358 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100123994

Sähkönumero

3440989

Toimittajan tuotenumero

NMP4040

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Korkeus:

354 mm

Leveys:

358 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy, koko 354 x 358 x 2 mm, galvanoitu teräs

Ensto Cubo N -seinäkaappien lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan