ENSTO - Asennuslevy Cubo N - NMP5060

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennuslevy Cubo N - NMP5060

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 454 mm

  • Leveys - 558 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

33 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100124021

Sähkönumero

3440992

Toimittajan tuotenumero

NMP5060

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Korkeus:

454 mm

Leveys:

558 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy, koko 454 x 558 x 2 mm, galvanoitu teräs

Ensto Cubo N -seinäkaappien lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan