ENSTO - Asennuslevy Cubo S - SMP 1318

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennuslevy  Cubo S - SMP 1318

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 148 mm

  • Leveys - 98 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677156052

Sähkönumero

3443903

Toimittajan tuotenumero

SMP1318

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Korkeus:

148 mm

Leveys:

98 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy, koko 98 x 148 x 1,5 mm, galvanoitu teräs

Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan