ENSTO - Asennuslevy (FeZn) - DMP0812
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 93 mm
Leveys - 65 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677150838
Sähkönumero
3444903
Toimittajan tuotenumero
DMP0812
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Korkeus:
93 mm
Leveys:
65 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, koko 65 x 93 x 1,5 mm, galvanoitu teräs
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


