ENSTO - Asennuslevy (FeZn) - DMP0816

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennuslevy (FeZn) - DMP0816

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 133 mm

  • Leveys - 65 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677150845

Sähkönumero

3444904

Toimittajan tuotenumero

DMP0816

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Korkeus:

133 mm

Leveys:

65 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy, koko 65 x 133 x 1,5 mm, galvanoitu teräs

Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan