ENSTO - Asennuslevy (FeZn) - DMP1216

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennuslevy (FeZn) - DMP1216

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 132 mm

  • Leveys - 105 mm

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677150869

Sähkönumero

3444926

Toimittajan tuotenumero

DMP1216

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Korkeus:

132 mm

Leveys:

105 mm

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy, koko 105 x 132 x 1,5 mm, galvanoitu teräs

Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan