ENSTO - Asennuslevy (FeZn) - DMP1220
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 172 mm
Leveys - 105 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677150876
Sähkönumero
3442927
Toimittajan tuotenumero
DMP1220
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Korkeus:
172 mm
Leveys:
105 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, koko 105 x 172 x 1,5 mm, galvanoitu teräs
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


