ENSTO - Asennuslevy - Koko 78 x 78 x 1,5 mm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 78 mm
Leveys - 78 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438100104849
Sähkönumero
3449616
Toimittajan tuotenumero
SMP1010
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Korkeus:
78 mm
Leveys:
78 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, koko 78 x 78 x 1,5 mm, galvanoitu teräs
Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike
Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike


