ENSTO - Asennuslista sadevesirännit - PPN6
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677631771
Sähkönumero
1329060
Toimittajan tuotenumero
PPN6
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Muovinen kiinnityslista. 5.5 mm
PPN6 on muovinen kiinnityslista Tash-lämpökaapelin kiinnittämiseen ja asennusvälien varmentamiseen. Kaapeli painetaan vain listan lenkkiin kiinni. Listan avulla voidaan esivalmistella halutun kokoinen ja tehoinen sulanapitoverkko ennen kaapelin asentamista. Verkon asentaminen on huomattavasti nopeampaa kuin irtokaapelin, koska asennusväli on jo valmiiksi oikea eikä sen mittaamiseen tarvitse käyttää aikaa työmaalla. Kiinnityslistaa voi jatkaa kiinnittämällä siihen seuraava lista lukitusnastoilla.
PPN6 on muovinen kiinnityslista Tash-lämpökaapelin kiinnittämiseen ja asennusvälien varmentamiseen. Kaapeli painetaan vain listan lenkkiin kiinni. Listan avulla voidaan esivalmistella halutun kokoinen ja tehoinen sulanapitoverkko ennen kaapelin asentamista. Verkon asentaminen on huomattavasti nopeampaa kuin irtokaapelin, koska asennusväli on jo valmiiksi oikea eikä sen mittaamiseen tarvitse käyttää aikaa työmaalla. Kiinnityslistaa voi jatkaa kiinnittämällä siihen seuraava lista lukitusnastoilla.


