ENSTO - Asennusputki metalli - JAP-25 ø25mm Al 25x3000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Ulkohalkaisija - 25 mm
Sisähalkaisija - 22.8 mm
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269318996
Sähkönumero
1118002
Toimittajan tuotenumero
JAP-25
Tukkuerä
750
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Ulkohalkaisija:
25 mm
Sisähalkaisija:
22.8 mm
Väri:
alumiini
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Materiaalin laatu:
muu
Liitäntä 1:
putkenpääty
Pintakäsittelymenetelmä:
pinnoittamaton
Liitäntä 2:
putkenpääty
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu upotusasennukseen (bitumi, asfaltti):
ei
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Maakaapeli:
kyllä
Käyttölämpötila:
5...60 °C
JAP -sarjan sähköasennusputket ovat korkealuokkaisia Suomessa valmistettuja alumiiniputkia. Niitä käytetään sähköasennusten suojaamiseen silloin kun kaapeleita joudutaan vetämään pinta-asennuksena. Soveltuu niin uudis- kuin saneerausrakentamiseen sekä teollisuuslaitoksiin. Alumiiniputken materiaali on 100% kierrätettävää. JAP -sarja koostuu halkaisijaltaan 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm sekä 50 mm putkista. Putkien pituus on 3000 mm. Sarjaan kuuluu myös jatkot sekä kulmakappaleet. Vakiomallistossamme on myös valkoiset (RAL9010) asennusputket sekä kulmat.


