Etusivu

ENSTO - Asennusputki metalli - JAP-40-3 ø40mm Al 40x3000 VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennusputki metalli - JAP-40-3 ø40mm Al 40x3000 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

40 mm

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - muu

  • Ulkohalkaisija - 40 mm

  • Sisähalkaisija - 36 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269319207

Sähkönumero

1118033

Toimittajan tuotenumero

JAP-40-3

Tukkuerä

30

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Ulkohalkaisija:

40 mm

Sisähalkaisija:

36 mm

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Materiaalin laatu:

muu

Liitäntä 1:

putkenpääty

Pintakäsittelymenetelmä:

muu

Liitäntä 2:

putkenpääty

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu upotusasennukseen (bitumi, asfaltti):

ei

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Maakaapeli:

kyllä

Käyttölämpötila:

5...60 °C

Alumiininen (T6) sähköasennusputki. Väri: valkoinen, RAL9010.Materiaalin kovuusluokka HB 60-70. JAP sähköasennusputkea käytetään kaapeleiden suojana niin uudis- kuin saneerauskohteissa. Laadukkaat JAP-alumiiniputket on valmistettu Suomessa.

JAP -sarjan sähköasennusputket ovat korkealuokkaisia Suomessa valmistettuja alumiiniputkia. Niitä käytetään sähköasennusten suojaamiseen silloin kun kaapeleita joudutaan vetämään pinta-asennuksena. Soveltuu niin uudis- kuin saneerausrakentamiseen sekä teollisuuslaitoksiin. Alumiiniputken materiaali on 100% kierrätettävää. JAP -sarja koostuu halkaisijaltaan 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm sekä 50 mm putkista. Putkien pituus on 3000 mm. Sarjaan kuuluu myös jatkot sekä kulmakappaleet. Maalattujen putkien jälkitaivutusta ei suositella.

ENSTO

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan