ENSTO - Asennusruuvi 3x7 - DMS1 CUBO D

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennusruuvi 3x7 - DMS1 CUBO D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 7 mm

  • Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ

  • Kierrekoko (metrinen) - 3

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677151156

Sähkönumero

3444922

Toimittajan tuotenumero

DMS1

Tukkuerä

100

Materiaali:

teräs

Pituus:

7 mm

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

Kierrekoko (metrinen):

3

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kannan muoto:

neliökanta

Itseporautua:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Karkaistu:

ei

Asennusruuvit, 3 x 7 mm



Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan