ENSTO - Asennusruuvi Cubo S - SMS 1 (sis.100kpl)
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 8 mm
Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ
Kierrekoko (metrinen) - 4
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo S
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677156175
Sähkönumero
3443936
Toimittajan tuotenumero
SMS1
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus:
8 mm
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZ
Kierrekoko (metrinen):
4
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kannan muoto:
lieriökanta
Itseporautua:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Karkaistu:
ei
Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike



