ENSTO - Asennusruuvi Cubo S - SMS 1 (sis.100kpl)

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennusruuvi Cubo S - SMS 1 (sis.100kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 8 mm

  • Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ

  • Kierrekoko (metrinen) - 4

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677156175

Sähkönumero

3443936

Toimittajan tuotenumero

SMS1

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pituus:

8 mm

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

Kierrekoko (metrinen):

4

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kannan muoto:

lieriökanta

Itseporautua:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Karkaistu:

ei

Asennusruuvit, levyille ja kiskoille, 100 kpl:n pakkaus

Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan