ENSTO - Asennusruuvi FE - OMS1

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennusruuvi FE - OMS1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 10 mm

  • Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ

  • Kierrekoko (metrinen) - 5

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677164804

Sähkönumero

3444976

Toimittajan tuotenumero

OMS1

Tukkuerä

100

Materiaali:

teräs

Pituus:

10 mm

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

Kierrekoko (metrinen):

5

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kannan muoto:

pyöreä pää

Itseporautua:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Karkaistu:

ei

Asennusruuvi, kiskoille ja levyille



Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike