ENSTO - Asennusvalmis jalusta, 520mm - EVL2.13

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Asennusvalmis jalusta, 520mm - EVL2.13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 170 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 520 mm

  • Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei

  • Soveltuu kaapelien niputukseen - kyllä

  • Leveys - 520 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

54 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677674730

Sähkönumero

3428048

Toimittajan tuotenumero

EVL2.13

Tukkuerä

1

Soveltuu kotelosyvyydelle:

170 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

520 mm

Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:

ei

Soveltuu kaapelien niputukseen:

kyllä

Leveys:

520 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

820 mm

Syvyys:

170 mm

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

sokkeli, valmis

RAL-numero (vastaava):

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennusvalmis jalusta Esteri-keskuksille, leveys 520 mm. Sisältääpäämaadoituskiskon.

Asennusvalmis jalusta Esteri-keskuksille, leveys 520 mm. Sisältää päämaadoituskiskon.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan