ENSTO BUILDING SYSTEMS - Lankahylly - MP-729R Lankahylly 100R 2,5 m

Ensto Building Systems Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO BUILDING SYSTEMS - Lankahylly - MP-729R Lankahylly 100R 2,5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - G-muoto

  • Leveys - 101 mm

  • Korkeus - 56 mm

  • Pituus - 2500 mm

  • Integroitu väliseinä - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269325505

Sähkönumero

1467805

Toimittajan tuotenumero

MP-729R

Tukkuerä

MP-729R

Profiilin muoto:

G-muoto

Leveys:

101 mm

Korkeus:

56 mm

Pituus:

2500 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Käytettävä poikkipinta:

3916 mm²

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Lankahylly 100R 2,5 m