ENSTO - Cubo M asennuskotelo GRP - MGRP163609 160x360x91 mm

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Cubo M asennuskotelo GRP - MGRP163609 160x360x91 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 160 mm

  • Korkeus - 360 mm

  • Syvyys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

48 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677165719

Sähkönumero

3449611

Toimittajan tuotenumero

MGRP163609

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Leveys:

160 mm

Korkeus:

360 mm

Syvyys:

90 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

0

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7001

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

2 N

Ovella:

ei

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Cubo M Koko 160 x 360 x 91 mm, sileät sivut, polyesteri

Ensto Cubo M -polyesterikotelot ovat sileäsivuisia. Näillä koteloilla on erinomainen lämpötilankestävyys, hyvä iskunkestävyys ja tukeva rakenne.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan