ENSTO - Cubo O-alaosa as.ruuvit - OABP406010B

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Cubo O-alaosa as.ruuvit - OABP406010B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 600 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm

  • Soveltuu kattolevyksi - kyllä

  • Pintamateriaali - käsittelemätön

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677164378

Sähkönumero

3444633

Toimittajan tuotenumero

OABP406010B

Tukkuerä

3

Soveltuu kotelosyvyydelle:

600 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

400 mm

Soveltuu kattolevyksi:

kyllä

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Materiaali:

muovi

Ilmanpoistolla:

ei

RAL-numero:

7035

Leveys:

400 mm

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

102 mm

Väri:

harmaa

Koko 400 x 600 x 102 mm, sileät sivut, ABS, sis. asennusruuvit



Ensto Cubo O -kestomuovikoteloiden lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan