ENSTO - Cubo O-alaosa as.ruuvit - OPCM303010B

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Cubo O-alaosa as.ruuvit - OPCM303010B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 300 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm

  • Soveltuu kattolevyksi - kyllä

  • Pintamateriaali - käsittelemätön

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677182600

Sähkönumero

3442872

Toimittajan tuotenumero

OPCM303010B

Tukkuerä

8

Soveltuu kotelosyvyydelle:

300 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

300 mm

Soveltuu kattolevyksi:

kyllä

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Materiaali:

muovi

RAL-numero:

7035

Syvyys:

100 mm

Väri:

harmaa

Koko 300 x 300 x 102 mm, metriset aihiot, PC, sis. asennusruuvit



Ensto Cubo O -kestomuovikoteloiden lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan