ENSTO - Cubo O-alaosa as.ruuvit - OPCP203010B

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Cubo O-alaosa as.ruuvit - OPCP203010B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 300 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 200 mm

  • Soveltuu kattolevyksi - kyllä

  • Soveltuu pohjalevyksi - ei

  • Pintamateriaali - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677164255

Sähkönumero

3444603

Toimittajan tuotenumero

OPCP203010B

Tukkuerä

12

Soveltuu kotelosyvyydelle:

300 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

200 mm

Soveltuu kattolevyksi:

kyllä

Soveltuu pohjalevyksi:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Materiaali:

muovi

Ilmanpoistolla:

ei

RAL-numero:

7035

Kaapelin läpivienti:

ei

Leveys:

200 mm

Korkeus:

300 mm

Syvyys:

100 mm

Väri:

harmaa

Koko 200 x 300 x 102 mm, sileät sivut, PC, sis. asennusruuvit



Ensto Cubo O -kestomuovikoteloiden lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan