ENSTO - Cubo O-alaosa as.ruuvit - OPCP406010B

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Cubo O-alaosa as.ruuvit - OPCP406010B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 600 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm

  • Soveltuu kattolevyksi - kyllä

  • Soveltuu pohjalevyksi - ei

  • Pintamateriaali - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677164309

Sähkönumero

3444613

Toimittajan tuotenumero

OPCP406010B

Tukkuerä

3

Soveltuu kotelosyvyydelle:

600 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

400 mm

Soveltuu kattolevyksi:

kyllä

Soveltuu pohjalevyksi:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Materiaali:

muovi

Ilmanpoistolla:

ei

RAL-numero:

7035

Kaapelin läpivienti:

ei

Leveys:

400 mm

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

100 mm

Väri:

harmaa

Koko 400 x 600 x 102 mm, sileät sivut, PC, sis. asennusruuvit



Ensto Cubo O -kestomuovikoteloiden lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan