ENSTO - Cubo P-aihiolaippa, täyd. sett - PKOP4.1
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Korkeus - 80 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - holkkitiiviste
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677172489
Sähkönumero
3444855
Toimittajan tuotenumero
PKOP4.1
Tukkuerä
1
Leveys:
400 mm
Korkeus:
80 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
holkkitiiviste
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Aihiolaippa, 400 mm sivulle, 8 x Pk16 + 4 x Pk11/21 + 2 x Pk 29, PC
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


