ENSTO - Data-asennuskotelo FE - EHT275.500-IT
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinään asennettava jakokaappi
Asennustapa - pinta-asennus
Asennusmitta - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100342302
Sähkönumero
3301648
Toimittajan tuotenumero
EHT275.500-IT
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
seinään asennettava jakokaappi
Asennustapa:
pinta-asennus
Asennusmitta:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väri:
valkoinen
Korkeus:
500 mm
Leveys:
280 mm
Syvyys:
110 mm
Saneerauksen data-asennuskotelo pinta-asennukseen. Soveltuuasennettavaksi EHSV275.15PS ryhmäkeskuksen alle tai erikseen.
Saneerauksen datakotelossa on vakiona irrotettava kuitukotelo, jossa on aihiot SC-duplex tai LC-quattro-liittimille, kaksi schuko-pistorasiaa. 10kpl RJ45-liittimiä voidaan asentaa vakiona toimitettavien sovitepeltien avulla. Kun datakoteloa käytetään yhdessä ryhmäkeskuksen EHSV275.15PS kanssa, voidaan asennusalustan alle integroitua kaapelikanavaa hyödyntää IT-kaapeleiden kuljettamiseksi turvallisesti vahvavirta-osan ohi omassa tilassaan. IT-tilaan kaapelit johdetaan oman aukkoaihion kautta.
Saneerauksen datakotelossa on vakiona irrotettava kuitukotelo, jossa on aihiot SC-duplex tai LC-quattro-liittimille, kaksi schuko-pistorasiaa. 10kpl RJ45-liittimiä voidaan asentaa vakiona toimitettavien sovitepeltien avulla. Kun datakoteloa käytetään yhdessä ryhmäkeskuksen EHSV275.15PS kanssa, voidaan asennusalustan alle integroitua kaapelikanavaa hyödyntää IT-kaapeleiden kuljettamiseksi turvallisesti vahvavirta-osan ohi omassa tilassaan. IT-tilaan kaapelit johdetaan oman aukkoaihion kautta.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


