ENSTO - DIN-asennuskisko Cubo N - NMC4060.54

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - DIN-asennuskisko Cubo N - NMC4060.54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 600 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - moduuliräkki

  • Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100124397

Sähkönumero

3441505

Toimittajan tuotenumero

NMC4060.54

Tukkuerä

1

Leveys:

400 mm

Korkeus:

600 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

moduuliräkki

Soveltuu koteloleveydelle:

400 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

600 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

230 mm

Syvyys:

123 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Moduulisetti, 400 x 600 mm kaapille, 3 DIN-aukkoa 18 moduulille

Metallirunkoinen setti DIN-kiskoilla ja kosketussuojalla 54 moduulille: 3 x 18. Ensto Cubo N -polyesteriseinäkaappien lisätarvike.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan