ENSTO - DIN-kisko 15x238mm - DR15.0825 CUBO H
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 15 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 238 mm
Korkeus - 5.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677157042
Sähkönumero
3449965
Toimittajan tuotenumero
DR15.0825
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 15 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
238 mm
Korkeus:
5.5 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-kisko, koko 15 x 238 mm
Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike. DIN-kisko, koko 15 x 238 mm
Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike. DIN-kisko, koko 15 x 238 mm
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


