ENSTO - DIN-kisko 15x63mm - DR15.0808H CUBO H
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 15 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 63 mm
Korkeus - 5.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677157011
Sähkönumero
3449962
Toimittajan tuotenumero
DR15.0808H
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 15 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
63 mm
Korkeus:
5.5 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-kisko, koko 15 x 63 mm
Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike. DIN-kisko, koko 15 x 63 mm
Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike. DIN-kisko, koko 15 x 63 mm
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


