ENSTO - DIN-kisko 35x315mm - DR35.2333 CUBO H
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - ei ole
Materiaali - teräs
Pituus - 315 mm
Korkeus - 7.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677157141
Sähkönumero
3449974
Toimittajan tuotenumero
DR35.2333
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
ei ole
Materiaali:
teräs
Pituus:
315 mm
Korkeus:
7.5 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-kisko, koko 35 x 315 mm
Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike. DIN-kisko, koko 35 x 315 mm
Ensto Cubo H -alumiinikoteloiden lisätarvike. DIN-kisko, koko 35 x 315 mm
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


