ENSTO - DIN-kisko L=15 tai 35mm - DR15096.4
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 15 mm
Aukon muoto - ei ole
Materiaali - teräs
Pituus - 106 mm
Korkeus - 5.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677150975
Sähkönumero
3444915
Toimittajan tuotenumero
DR15096.4
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 15 mm
Aukon muoto:
ei ole
Materiaali:
teräs
Pituus:
106 mm
Korkeus:
5.5 mm
Porausreiän keskitetty etäisyys:
96 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-kisko, pituus 106 mm, leveys 15 mm, DIN 46277/3, galvanoitu teräs
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike.DIN-kisko, pituus 106 mm, leveys 15 mm, DIN 46277/3, galvanoitu teräs
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike.DIN-kisko, pituus 106 mm, leveys 15 mm, DIN 46277/3, galvanoitu teräs


