ENSTO - DIN-kisko L=15 tai 35mm - DR15136.4
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 15 mm
Aukon muoto - ei ole
Materiaali - teräs
Pituus - 146 mm
Korkeus - 5.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677150999
Sähkönumero
3444907
Toimittajan tuotenumero
DR15136.4
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 15 mm
Aukon muoto:
ei ole
Materiaali:
teräs
Pituus:
146 mm
Korkeus:
5.5 mm
Porausreiän keskitetty etäisyys:
136 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-kisko, pituus 146 mm, leveys 15 mm, DIN 46277/3, galvanoitu teräs
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike. DIN-kisko, pituus 106 mm, leveys 15 mm, DIN 46277/3, galvanoitu teräs
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike. DIN-kisko, pituus 106 mm, leveys 15 mm, DIN 46277/3, galvanoitu teräs


