ENSTO - DIN-kisko L=15 tai 35mm - DR35058.4
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - ei ole
Materiaali - teräs
Pituus - 68 mm
Korkeus - 7.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo D
EAN-koodi
6418677150968
Sähkönumero
3444910
Toimittajan tuotenumero
DR35058.4
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
ei ole
Materiaali:
teräs
Pituus:
68 mm
Korkeus:
7.5 mm
Porausreiän keskitetty etäisyys:
58 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-kisko, pituus 68 mm, leveys 35 mm, DIN 46277/3, galvanoitu teräs
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike. DIN-kisko, pituus 68 mm, leveys 35 mm, DIN 46277/3, galvanoitu teräs
Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike. DIN-kisko, pituus 68 mm, leveys 35 mm, DIN 46277/3, galvanoitu teräs


