Etusivu

ENSTO - DIN-kisko L=15 tai 35mm - DR35176.4

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm

  • Aukon muoto - ei ole

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 186 mm

  • Korkeus - 7.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677151057

Sähkönumero

3444919

Toimittajan tuotenumero

DR35176.4

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 35/7,5 mm

Aukon muoto:

ei ole

Materiaali:

teräs

Pituus:

186 mm

Korkeus:

7.5 mm

Porausreiän keskitetty etäisyys:

176 mm

Materiaalin paksuus:

1 mm

DIN-kisko, pituus 186 mm, leveys 35 mm, DIN 46277/3, galvanoitu teräs

Ensto Cubo D -kestomuovikoteloiden lisätarvike. DIN-kisko, pituus 186 mm, leveys 35 mm, DIN 46277/3, galvanoitu teräs

ENSTO

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan